※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDW-20 ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工 41440375 NDW-20 ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工 41440375

ドレンパイプ用ウォールプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 41440375 品番 NDW-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。
アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。
内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。

色調アイボリー トラスコ品番761-4861 材質PVC 寸法A(mm)60 寸法B(mm)46 寸法C(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする