メインジェット ミクニ 丸型/大

(46件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41441005 品番 450-3010675
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するメインジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

番手#67.5 適合ミクニVMΦ18キャブレター、TMRΦ28/Φ32キャブレター、TDMRΦ32キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプミクニ 丸型/大 適合車種TZR50R/RZ50(5FC)/XJR1300/SR400(3HT1-9)/GSF1200/VM18/TMR28/TMR32/TDMR32 主な適合車種TZR50R・RZ50(5FC)、XJR1300・SR400(3HT1〜9/A/B)等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
カワサキ750RS純正キャブレターに使用
オートステージ 様

カワサキ純正品は廃盤なのでこちらのミクニ純正品を購入、形状も一致して良かったです。ホルダーもミクニ純正で適合するのを探してみます。

2025-02-22
用途:
バイクのCAB調整
自動車・二輪車・自転車関連業

装着して問題なく使用できました。
今後走行テストを繰り返し、また番数違いを購入するかも?

2024-12-06
用途:
バイクのメンテナンス

2st原付のキャブセッティング変更に使用しました。期待通りのセッティングが出たので満足しています。

2024-09-04
用途:
バイク整備
サービス業

セロー225 1khパワーフィルター使用。 標準より上げて正解 アクセルのツキが良くなった。

対象商品:
41441084
2024-06-24
用途:
KH250のセッテイング用
自動車・二輪車・自転車関連業

KH250のセッテイング用に使用
パワーフィルターに替えたので
メインジェットの番手を上げました
加えてスロージェットの調整も必要

対象商品:
41441127
2023-11-01
用途:
キャブレター燃調合わせ

キタコの定番品質は最高です。
中華では出せない精度。
近くに専門店無く遠くまで出向いても欠品ちらほら確実に手に入る所が魅力。

対象商品:
41441337
2023-11-08
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品に劣らない精度です。
ラインナップも充実してます。

対象商品:
41441075
2023-08-16
用途:
スズキK50-13型のキャブセッティング
有限会社 金井モータース 様

キタコはメインジェットはメーカー純正品なので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする