3/22より値下げ!現場を応援

450-3020850 メインジェット ケーヒン 丸型/小 KITACO 41441714 450-3020850 メインジェット ケーヒン 丸型/小 KITACO 41441714 450-3020850 メインジェット ケーヒン 丸型/小 KITACO 41441714

メインジェット ケーヒン 丸型/小

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41441714 品番 450-3020850
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

番手#85 適合ケーヒンPCΦ20キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒン 丸型/小 適合車種APE100/APE100D/XR100M/DIO/スーパーDIO/JAZZ/レッツ/ZZ/ストリートマジック/PC20 主な適合車種ライブディオ-ZX/FNO、AF35-1000001〜14559965、マグナ50/FNO、AC13-1000001〜1099999、エイプ100/HC07全車種、エイプ100-D/HC13全車種、XR100モタード/HD13全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41441671
2024-01-04
用途:
個人用

田舎では扱ってる店がなく、なかなか入手できないので助かります。

対象商品:
41441671
2022-08-23
用途:
キャブレターセッティング
その他業種

キタコ75cc、ヘッド50cc吸気側加工、キャブレターPC18に、#75を付けて通勤に使っていますが、吹け上がりも上々です。

2人が参考にしています
対象商品:
41441723
2022-05-19
用途:
キャブ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

こんな小さな部品でも即納してくれるモノタロウに感謝。
小さいのでなくしやすいから注意してください。私は早速失くしました(泣)

対象商品:
41441671
2022-04-14
用途:
バイクメンテナンスに!
山仁水産 様

こんな特殊なパーツは、田舎では購入出来ないので助かります。kitacoだから製品問題ないしね。

対象商品:
41441687
2022-02-16
用途:
エイプ100dのキャブ調整に
小林家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ノーマルマフラー、ノーマルキャブインシュ外し、#75で薄い、#80で濃い。#78でちょうどよかったです。

対象商品:
41441766
2021-09-08
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレター燃調に使用しました。小排気量でも、力強い気持ちの良い伸びが出ました。信頼のあるメーカーで安心です。

対象商品:
41441671
2021-08-28
用途:
キャブレターセッテイング
教育・研究機関

さすがのキタコ製品。小さな部品ですが、精度が高く合わせやすかったです。発送も早く、休日中に作業を終えました。

対象商品:
41441757
2022-06-23
用途:
キャブセッティング
農・林・水産業

キャブセッティングの為に購入しました。
問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする