パイロットジェット ミクニ 大

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41442362 品番 451-3010200
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

番手#20.0 適合ミクニVMΦ18キャブレター、ミクニフラットΦ24キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプミクニ 大 適合車種TZR50/RZ50(5FC)/TZR250/セピア/V100/RGV250/VANVAN200/KSR50/KSR80/ミクニVM18/ミクニフラット24 主な適合車種TZR50R、RZ50(5FC)、DT125R(34X/3FW)、TZR250系等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41442335
2026-02-25
用途:
バイクのセッティング
サービス業

キタコのPJを使っているからしょうがないけど、PJセットがあれば嬉しいです。キャブ仕様バイクが何台もあるから結局全部の番手を買ってしまった。
セットがあれば嬉しいです。
品質は間違い無いです。

2025-02-27
用途:
キャブセッティング
自動車・二輪車・自転車関連業

ミクニ純正なので品質には問題ありません。
とにかく助かるのがすぐ届くところです。
あと、どこで購入しても値段が変わらないので、最近はモノタロさんで購入することが多いですね。

2025-02-16
用途:
KH400のキャブOHに
自動車・二輪車・自転車関連業

KH400のキャブリペアキットの中には
#22.5が入っている場合があります
#22.5を使うと性能が上がるどころか低速がもたつきます
純正の#20を使うのが正解です

対象商品:
41442362
2023-11-08
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品に比べると極わずかに長さが違ってたりしますが、穴空けの精度もよく満足してます。

対象商品:
41442344
2023-10-03
用途:
始動が安定

キャブの調整に購入。おかげさまで始動が安定した。ほしい番が一個ずつあるのはうれしいい。

対象商品:
41442396
2023-05-14
用途:
ミクニVM18キャブレターの改造に使用
医療・福祉・介護関連業

KSR80のオリジナル18Φキャブをドリルで削って19Φ化した際に使用。エアーフィルターボックスの隔壁除去と中抜きチャンバーとの組合せで調子良く、アイドリングも安定している。

対象商品:
41442484
2023-10-17
用途:
キャブセッティング
製造業

価格も他より安く、購入しやすかったです。また他のジェットも購入しようと思います

対象商品:
41442396
2022-11-23
用途:
キャブオーバーホール時
建設業・工事業

模造品もありますがジェット類はノーマルの精度が一番だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする