ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 機構部品(電子部品)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 基板用スイッチ
日本電産コパル電子 ロータリスイッチ PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
41443518
品番
CS-4-13NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SP
コンタクト定格電流 = 100 mA
コンタクトの数 = 1
定格電圧 = 16V ac
深さ = 5mm
幅 = 6.2mm
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
高さ = 2.3mm
ロータリ スイッチ CS-4シリーズ. 4mm角, 表面実装・自動搭載対応 洗浄可能, 小型チップ型で高密度実装可能 貴金属摺動接点により接触安定性に優れている 耐電圧:AC500V 50Hz 60s
RoHS指令(10物質対応)
対応