パイロットジェット ケーヒン NSR50・NS-1用

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41444015 品番 451-1057042
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。

番手#42 タイプケーヒン NSR50・NS-1用 主な適合車種NSR50全車種、NSR80全車種、NS-1全車種
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41444015
2021-05-28
用途:
バイクメンテナンス

純正品同様に、問題なく装着でき、使用できました。また、セッティングも問題なく出すことができて満足してます。

対象商品:
41444006
2018-10-13
用途:
キャブレターのセッティング
有限会社松山オート 様

エンジンの下側の回転域で少しかぶり状態なので1番下げたら調子が良くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする