メインジェット ケーヒン PWK28/PE24Φ用

(16件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41444356 品番 450-3070800
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。
全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。

番手#80 適合ケーヒンPEΦ22/Φ24キャブレター、ケーヒンPWKΦ28キャブレター、ケーヒンFCRΦ28キャブレター、ケーヒンCRミニΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプケーヒン PWK28/PE24Φ用 適合車種CRM250R/VFR750R(RC30)/KDX125R/KDX250R/PE22/PE24/PWK28/FCR28/CR-mini22 主な適合車種CRM250R、VFR750R(RC30)等
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41444584
2024-06-02
用途:
FCR37

GPZ900Rの排気量をアップして、現在#142のところちょっと伸びがもたつくのと燃費が良くなるのを狙って#140とセットで購入しました。今日は#140に替えて走行しましたが問題なく走行しました。#138は予備になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41444471
2023-12-12
用途:
通勤用のバイクに使用
丸和建具 様 (製造業)

メーカー純正品なので作りも良く何の問題もありません。

対象商品:
41444496
2022-09-28
用途:
バイクメンテナンス

希望の品番が1個で注文できるので間違いがありません。
他社のセット品のものより精度の面で期待できると思います。

対象商品:
41444532
2022-04-03
用途:
バイクのキャブセッティング

純正部品と遜色なく使用出来セッティングが出ました。

対象商品:
41444575
2021-08-26
用途:
バイクのメンテ ホンダ crm250r 120系
製造業

ホンダcrm250rの120系で使用しました。
キャブセッティングの為に購入しました。

pwk28用とありますが、純正pe31キャブでも使えています。もともと付いていたジェット(これが純正のジェットかは不明ですが)と形状は同じでした。

対象商品:
41444487
2021-05-26
用途:
PWK28で使用

最初はセット品を買いましたが予想より濃くなったので単品を買いました。
キタコ品なので安心。

対象商品:
41444636
2020-09-05
用途:
キャブレターのメンテナンスで使用しました。
その他業種

純正品なので、問題なく使用できます。値段も定価でした。

対象商品:
41444566
2020-06-10
用途:
キャブレターのセッティング。
運輸・通信業

ケイヒンの純正品で当然信頼性があります。
商品も綺麗で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする