パイロットジェット ミクニ TMR/TDMR

(12件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41445144 品番 451-3100300
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。

番手#30.0 適合ミクニTMRΦ28/Φ32キャブレター、ミクニTDMRΦ32キャブレター(キタコ取り扱い品) タイプミクニ TMR/TDMR 適合車種TMR28/TMR32/TDMR32
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※商品のお届けは1つになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
カワサキ750RS純正キャブレターに使用
オートステージ 様

カワサキ純正は廃盤なのでどうしようか迷ってましたが、ミクニ純正もしかして使えると思い購入、形状一致なので使ってみます。

2025-02-12
用途:
キャブセッティング
建設業・工事業

迅速な対応でまちがいのない商品でとても良かったです。

対象商品:
41445101
2022-09-02
用途:
パイロットジェットの口径アップ
その他業種

種類豊富でとても良かった。
近所の量販店だと、取り寄せな上に期日も長いが、モノタロウはすぐに届く。

2020-09-18
用途:
キャブレターの燃料の濃さを薄くするため
その他業種

スズキのテンプターのキャブレターパイロットジェットミクニ製TMR/TDMRを購入。純正が、#22.5ですが、#15と交換したら、見事、黒煙が、きえました。効果抜群です。これで、後ろの方に煙をかけないですみます。ありがとうございます。

対象商品:
41445135
2020-09-24
用途:
オートバイのメンテナンス
ジュークボックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

TMR40に使用しました。セッテイングはバッチリです!(笑)

2人が参考にしています
対象商品:
41445083
2020-04-21
用途:
キャブレタ部品の交換
株式会社FabTechno 様 (サービス業)

現在セッティングの最中ですが、各々の精度はかなりよさそうです。ミクニ純正部品だとのこと。

対象商品:
41445092
2019-06-26
用途:
キャブのセッティングに

どこかのブログにこれがSRV250に合うという事で買いましたが合いません。先の穴の開いた部分が微妙に太く、締め込むと折れてしまいます。
#15 2MM-14142-15 #17.5 2MM-14142-17 実際はこちらになります。
ですがそれはこちらのミスで、商品自体は問題ない物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
41445074
2019-09-10
用途:
バイクのキャブレターOH時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が目詰まりを起こし、クリーニングしても目詰まりを解消出来なかったので、#12.5を購入。純正品より先が太かったが取り付けに問題なし。アイドリングも安定し問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする