日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41445548 品番CJS-1200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
装着タイプ = PCB
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dc
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = スライド
接触抵抗 = 100mΩ
最小動作温度 = -40℃
Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする