M2×6 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード 41446194 M2×6 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード 41446194 M2×6 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード 41446194

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41446194 品番 M2×6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

ねじの呼びM2 材質SCM435 長さ(mm)6 ねじピッチ0.4 用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化被膜 頭部形状極低頭 寸法s(mm)1.3 寸法d2(mm)4 頭部径(Φmm)4 寸法k(mm)1.1 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M2×6 頭部高さ(mm)1.1 穴の形状六角穴 寸法t max(mm)1.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41446526
2022-11-21
用途:
機械作成

低頭のため、ザグリがしづらい薄板に組み込む際に便利。

対象商品:
41446587
2022-10-30
用途:
木製ベンチの板固定に使用した。
建設業・工事業

扱いやすいが、屋外で使用するため、錆び等腐食が心配。

対象商品:
41446641
2022-05-30
用途:
オートバイのカスタム時
卸売・小売業

低頭でスッキリ
カスタム時に目立たないので私の感覚でカッコ良くまとまると思い、気に入っています。

対象商品:
41446422
2021-12-25
用途:
金具の固定
クドウシステムズ 様 (製造業)

寸法の採れない場所で、鍋とかトラスでは、頭が突き出ていて、使えなかったがこのネジで解決できました。

対象商品:
41446657
2021-06-15
用途:
車の補修

車のシートレールに使用。ヨコ止めフルバケステーとレールの固定部に使用しましたがシートとねじがちょうど干渉したのでこちらを使用。普通のねじより5mm程度低くなるので1ポジション下げてつけることが出来ました。

対象商品:
41446465
2021-03-05
用途:
オートバイの改造
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のボルトの頭が邪魔になるケースで、とても役に立ちます。ほぼ突き出しがない、というぐらいの感覚で使えます。少しサビに弱いようですが、まあ塗装でもすれば大丈夫です。構造上、当然ながら工具をかけたときの剛性感は弱いので、そこさえ気を付ければ、便利なボルトです。

対象商品:
41446562
2020-11-26
用途:
機械の修理
運輸・通信業

この手のものは特殊で、ここでしか手に入らないモノなので、廃盤にならないで継続して販売して欲しいです

対象商品:
41446422
2020-04-03
用途:
ロードスターNDのアクセルペダに
建設業・工事業

ロードスターNDのアクセルペダルのかさ上げで10mmのスペーサを挟む為、このボルトを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1750:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする