曜日別特売
M3×4 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード 41446763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×4 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード 41446763
M3×4 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード 41446763
M3×4 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード 41446763

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)4
ねじピッチ0.5
内容量1パック(8個)注文コード41446763品番M3×4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。ねじの呼びM3材質SCM435長さ(mm)4ねじピッチ0.5種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭寸法s(mm)1.5寸法d2(mm)6寸法k(mm)1.3穴の形状六角穴寸法t max(mm)2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 整備
運輸・通信業

完璧ではないまでも 錆も比較的出にくく、ステンレスより価格面で経済的かと思います。常に水が付着する場所でなければ 錆を心配せずに使えそうです。見た目もすっきりしてますので 外観的な印象を気にする方にはおすすめです。

2025-09-06
用途: 色々な自作品
尾身木材店

ネジ頭の出っ張りが少なくて仕上がりがスマートできれい。
精度、強度も良し。

2025-06-22
用途: 器具の固定に
サービス業

ホームセンターでM8までしか見つからず、M10があり助かりました。

2025-06-10
用途: 狭く薄いところの固定に使いました。

取付部材の上に更に重ねて取り付く所の下側が薄く少しの座繰りで済み
具合よくできました。 郵パックで直ぐ届きました。

2025-03-07
用途: 車の部品
ピデスアート製造業

低頭ボルトが必要な機会が多くよく購入しております。
ホームセンターではあまり見ないので重宝しております。

対象商品 : 41447077
2024-03-28
用途: バイクの組み立て
能美防災株式会社製造業

純正部品よりも安いかと思い購入しましたが
買ってから純正部品の価格の方が安かったです。
買いなおしました。><

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 41446763
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 41447007
2023-02-01
用途: バイクのカスタム

通常のボルトでは当たってしまうところに低頭ボルト、痒いところに手が届く商品かなと思います。ホームセンターなどではまず入手できないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2560:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする