M2×12 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード 41447201 M2×12 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード 41447201 M2×12 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード 41447201

極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ

(51件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41447201 品番 M2×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

ねじの呼びM2 材質SUS XM-7 長さ(mm)12 ねじピッチ0.4 用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 寸法s(mm)1.3 寸法d2(mm)4 寸法k(mm)1.1 穴の形状六角穴 寸法t max(mm)1.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
カースピーカー取り付け
製造業

もとのボルトはトラスヘッドであるのでパッキンを密着させる時凸凹である。この為超低頭ネジを用いて凸凹を低減しより密着度の高いパッキン施工を実現できる。価格がもう少し安ければいうことはない。

2025-05-13
用途:
Raspberry Pi 4 model B と osoyoo タッチスクリーンの接続に使いました。

見た目がとてもスマートですし、ステンレスですから錆に強いのでとて満足しています。

2025-01-23
用途:
エアロパーツの取付
加藤自動車有限会社 様

価格高いのでもう少し安くして欲しいです 見た目は低頭でかっこいい

対象商品:
41447585
2024-04-22
用途:
バイク用部品
坂本エンジニアリング 様

超低頭なので、目立たず、干渉せず丁度良く
ステンレスなので錆びない。

1人が参考にしています
対象商品:
41447585
2023-04-04
用途:
自転車用 バッテリー・ガード
ミナミ工房 様 (不動産業)

穴あき ステンレス・プレート2枚 と ステンレス・アイナット2本 そしてボルト2本
3者で構成する バッテリー・ガードを作りました。
錠はSAGISAKAのアルミ製U字ロック。
突起が最少で、電動アシスト自転車への装着も楽になりました。
相棒となる 頭なしボルト と ロングナットの組み合わせ。
バッテリー盗難対策は喫緊の課題でした。

対象商品:
41447515
2023-06-08
用途:
自転車パーツの固定
Ashid 様 (建設業・工事業)

六角穴の精度がとても良いです。なめる心配がなく、安心して使える。

1人が参考にしています
対象商品:
41447655
2022-11-03
用途:
ブラケットにスイベルアイを固定

配管支持用セーフティブラケットにステンレス スイベルアイを固定する為に使用。
ブラケット背面にボルトを入れるスペースが無いので極低頭六角穴付ボルトを使った。
問題なく使えている。

対象商品:
41447682
2022-08-18
用途:
ワンオフ部品の装着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのワンオフ部品を取付けするのに使用しました。
カウルとボルトの頭が微妙に干渉していて、クリアランスを確保できました。
勉強不足でしたが、このように便利なボルトがあるならカスタムしやすくなりそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする