曜日別特売
M4×6 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード 41447314

M4×6 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード 41447314
M4×6 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード 41447314

極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1パック(6個)注文コード41447314品番M4×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
ねじの呼びM4材質SUS XM-7長さ(mm)6ねじピッチ0.7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭寸法s(mm)2寸法d2(mm)8寸法k(mm)1.5穴の形状六角穴寸法t max(mm)2.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: カースピーカー取り付け
製造業

もとのボルトはトラスヘッドであるのでパッキンを密着させる時凸凹である。この為超低頭ネジを用いて凸凹を低減しより密着度の高いパッキン施工を実現できる。価格がもう少し安ければいうことはない。

2025-05-13
用途: Raspberry Pi 4 model B と osoyoo タッチスクリーンの接続に使いました。

見た目がとてもスマートですし、ステンレスですから錆に強いのでとて満足しています。

2025-01-23
用途: エアロパーツの取付
加藤自動車有限会社

価格高いのでもう少し安くして欲しいです 見た目は低頭でかっこいい

対象商品 : 41447585
2024-04-22
用途: バイク用部品
坂本エンジニアリング

超低頭なので、目立たず、干渉せず丁度良く
ステンレスなので錆びない。

1が参考にしています
対象商品 : 41447585
2023-04-04
用途: 自転車用 バッテリー・ガード
ミナミ工房不動産業

穴あき ステンレス・プレート2枚 と ステンレス・アイナット2本 そしてボルト2本
3者で構成する バッテリー・ガードを作りました。
錠はSAGISAKAのアルミ製U字ロック。
突起が最少で、電動アシスト自転車への装着も楽になりました。
相棒となる 頭なしボルト と ロングナットの組み合わせ。
バッテリー盗難対策は喫緊の課題でした。

対象商品 : 41447515
2023-06-08
用途: 自転車パーツの固定
Ashid建設業・工事業

六角穴の精度がとても良いです。なめる心配がなく、安心して使える。

1が参考にしています
対象商品 : 41447655
2022-11-03
用途: ブラケットにスイベルアイを固定

配管支持用セーフティブラケットにステンレス スイベルアイを固定する為に使用。
ブラケット背面にボルトを入れるスペースが無いので極低頭六角穴付ボルトを使った。
問題なく使えている。

対象商品 : 41447682
2022-08-18
用途: ワンオフ部品の装着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのワンオフ部品を取付けするのに使用しました。
カウルとボルトの頭が微妙に干渉していて、クリアランスを確保できました。
勉強不足でしたが、このように便利なボルトがあるならカスタムしやすくなりそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3242:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする