仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T
装着タイプ = スルーホール
スイッチの動作 = On-On-On
コンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dc
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = トップ
接触抵抗 = 20mΩ
機械的寿命 = 5000Cycles
品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)
RoHS指令(10物質対応)対応