仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
装着タイプ = 表面実装
スイッチの動作 = 維持
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dc
ターミナルタイプ = ガルウィング
アクチュエータタイプ = ノブ
長さ = 10.8mm
幅 = 5.4mm
深さ = 5.2mm
寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm
接触抵抗 = 70mΩ
機械的寿命 = 30000Cycles
動作温度範囲 = -40 → +85℃
Copal CMSシリーズスライドスイッチ(SMD). RoHS対応 金めっきツインコンタクト機構で優れたコンタクト安定性 負荷寿命: 30,000回 自動取り付けに対応 高温のはんだ付け処理に対応 2又は3ポジションのオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応