302-869 2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ) 41448793

2WAYロックナットレンチ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)32/39
内容量1個注文コード41448793品番302-869
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法(mm)32/39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: スクーター(NMAX)のVベルト駆動系整備に準備

遠心クラッチシューの交換・分解に39mmが必要で準備
ソケットより平ナットレンチが使い勝手が良い

対象商品 : 41448793
2024-03-20
用途: ホンダpcx整備用
農・林・水産業

地方ではこのようなレンチ1本でも通販でないと入手できないので助かります。ただし送料等で高くなるのはしかたないのかな・・・

対象商品 : 41448802
2018-09-07
用途: アドレスv125gの駆動系交換
運輸・通信業

普通に使えました。地面に叩きつけても全然平気でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41448802
2018-04-18
用途: スクーターの駆動系メンンテナンス

クラッチの分解にはこれがあると作業がはかどります。価格も安く良いと思います。

対象商品 : 41448802
2018-03-30
用途: CF46AアドレスV125Gのクラッチのナット34mm
カワバタインダストリアル自動車・二輪車・自転車関連業

薄いナットに掛かりも良く緩めるにも締めるにも申し分ないと思われます。

対象商品 : 41448802
2018-03-02
用途: バイクの整備

スカイウェイブCJ44aのクラッチ分解に使用しました。ばっちりです。

対象商品 : 41448802
2018-10-19
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使いやすく良いものです。
耐久性はまだわかりません。

対象商品 : 41448793
2018-01-17
用途: navi110で使用
卸売・小売業

問題なく使えました
スクーターのクラッチの分解に使いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする