※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41456931
品番
3×15
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.5
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質/仕上
SUS316L
寸法C(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
寸法A(Φmm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目