※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×15 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂 41457026 5×15 エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂 41457026

エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41457026 品番 5×15
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
ねじの呼びM5 長さ(mm)15 ねじピッチ0.8 寸法D(Φmm)1.5 寸法B(mm)4 種別全ねじ 材質/仕上SUS316L 寸法C(mm)5 頭部形状六角穴付き 寸法A(Φmm)8.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41457071
2021-07-11
用途:
ブレーキレバー取り付け
製造業

キャップスクリュー穴にブレーキワイヤーを通す予定で購入。ぴったりでした。
アイデア次第でとても便利なキャップスクリューですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3677:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする