※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の シックスロブノブ
サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
41457507
品番
M5-16
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質(本体)
デルリン500
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
16
取付部
圧入形
寸法do(Φmm)
11.5