大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の シックスロブノブ
サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
41457525
品番
M6-26
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(本体)
デルリン500
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
7.8
寸法D(Φmm)
26
取付部
圧入形
寸法do(Φmm)
13