※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×14 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460377 6×14 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460377

ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじの呼びM6 注文コード41460377 品番6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質SCM435 長さ(mm)14 ねじピッチ1 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)4 寸法D(mm)8.5 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41460377 6×14 42799942 M6×14 ローヘッドキャップ 小頭(鉄/生地) 大阪魂 ローヘッドキャップ 小頭(鉄/生地) 大阪魂 1パック(2個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-29
用途:
部品取付時
製造業

他では中々無いサイズ(ヘッドが極めて小さく低い)で重宝します。もう少し安価だと多用できるのですが、、
特に問題はありませんが黒い色が手に着く時があります。

対象商品:
41460553
2016-05-11
用途:
機械メンテナンス
製造業

硬度は十分に有り。
前回よりヘッドのRが小さくなっている。
美観良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする