※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460526 10×30 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460526 10×30 ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41460526

ローヘッドキャップ 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41460526 品番 10×30
販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
種別全ねじ ねじの呼びM10 材質SCM435 長さ(mm)30 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)(最小)4.5 寸法S(mm)6 寸法D(mm)13 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)6 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-04-29
用途:
部品取付時
製造業

他では中々無いサイズ(ヘッドが極めて小さく低い)で重宝します。もう少し安価だと多用できるのですが、、
特に問題はありませんが黒い色が手に着く時があります。

対象商品:
41460553
2016-05-11
用途:
機械メンテナンス
製造業

硬度は十分に有り。
前回よりヘッドのRが小さくなっている。
美観良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする