※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂 41461603 2×5 六角穴付ボタンボルト (チタン) 大阪魂 41461603

六角穴付ボタンボルト (チタン)

(73件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41461603 品番 2×5
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
種別全ねじ ねじの呼びM2 材質チタン 長さ(mm)5 ねじピッチ0.4 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)1.3 頭部形状ボタン 寸法K(mm)1.15 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)3.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
ステアリング取り付け
建設業・工事業

momoのステアリング取り付けに使用。色合いが渋くてかっこいい!

2024-10-29
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

バケットシートの取付に使用。とりあえず見た目が渋くてよい!M8×20を使用。

対象商品:
41461734
2023-02-21
用途:
趣味工作用として
その他業種

チタン材にしてはお手頃価格のため購入しています。
重量を軽くしたい工作物に利用しています。たかがネジといえど本数が増えれば鉄との重量差が効いてきますので。

対象商品:
41461935
2022-09-25
用途:
車両のドレスアップに

海外製カーボンGTミラーの化粧ボルトがステンレスの物でしたが、マットブラックのミラーベースにメッキの質感が似合わなかったので、こちらのボルトへ交換しました。
正直、パフォーマンス重視ではなくドレスアップ目的ですが、落ち着いた感じに纏まったので良かったと思います。

対象商品:
41461901
2022-07-19
用途:
自動車メンテナンス
ZURI工房 様 (その他業種)

自動車のステンレスが使えない部分に
使用しましたサビないし助かります
(電位差でステンレスに鉄は負ける為)

対象商品:
41461892
2022-06-14
用途:
バイクのドレスアップ
運輸・通信業

よく使わせてもらいます
見た目は特別奇麗ではないですが「チタン」という響きに優越感を感じます。

対象商品:
41461874
2024-05-29
用途:
ロングライド用のクロスバイクに使用

気持ちの問題ですが少しでも重量増やしたくないのと沿岸地域なのでチタン製のボルトを使ってみましたがなんせすぐナめる。レビューよくよく見直すと六角は1.4mmがベストなのではとあり、これでは携帯工具等ではメンテもままならないので普段遣いならまだしもロングライドでは使いたくないと思いました。せめてよくある1.5mm角の穴に改善されれば極端な話全部のネジ替えてもいいとは思えますが。

対象商品:
41461856
2022-03-28
用途:
バイクのバックステップ取付に
藤田建築土木設計室 様

ほんの8本程度を替えただけでは軽くはなりません。
しかも目立たないですし、完全に自己満足製品です・・・
とはいえ軽くて高強度ですし、ネタにはなるかなぁ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2352:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする