ステアリング取り付けの為M5の長めなチタンボルト探してたら見つけました。
他のものも買ったことありますが頭が9.5によりホーンボタンリングに干渉していたのにこのボルトは9.2か3の為干渉せずに取り付け出来ました。純チタンの渋い色合いも良いです。
momoのステアリング取り付けに使用。色合いが渋くてかっこいい!
バケットシートの取付に使用。とりあえず見た目が渋くてよい!M8×20を使用。
チタン材にしてはお手頃価格のため購入しています。
重量を軽くしたい工作物に利用しています。たかがネジといえど本数が増えれば鉄との重量差が効いてきますので。
海外製カーボンGTミラーの化粧ボルトがステンレスの物でしたが、マットブラックのミラーベースにメッキの質感が似合わなかったので、こちらのボルトへ交換しました。
正直、パフォーマンス重視ではなくドレスアップ目的ですが、落ち着いた感じに纏まったので良かったと思います。
自動車のステンレスが使えない部分に
使用しましたサビないし助かります
(電位差でステンレスに鉄は負ける為)
気持ちの問題ですが少しでも重量増やしたくないのと沿岸地域なのでチタン製のボルトを使ってみましたがなんせすぐナめる。レビューよくよく見直すと六角は1.4mmがベストなのではとあり、これでは携帯工具等ではメンテもままならないので普段遣いならまだしもロングライドでは使いたくないと思いました。せめてよくある1.5mm角の穴に改善されれば極端な話全部のネジ替えてもいいとは思えますが。