※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#6×1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41462127 #6×1/4 六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41462127

六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41462127 品番 #6×1/4
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
種別- ねじの呼び#6 材質SCM435 寸法L(inch)1/4 山数32 寸法d(mm)3.5 寸法t(mm)(最小)1.117 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)1.854、(最小)1.600 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)6.654、(最小)6.35 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41462251
2022-08-13
用途:
作動油タンクの給油口固定
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

既存のボタンボルトはマイナスドライバー用であり、作業性が悪いので六角穴付きボルトを購入した。結果は、非常に作業性が向上した。

対象商品:
41462294
2019-08-07
用途:
外国製のウインチのワイヤー固定に使用
その他業種

WARN製の電動ウインチのファイバーロープ固定に丁度良いやつです。
なかなか売ってないサイズなので
何度もリピートさせて頂いております。
10個入りとかあると良いですね〜

対象商品:
41462355
2017-06-09
用途:
バイクボルト穴ふさぎ
製造業

品物は、標示仕様とおりですが、取り付け場所との仕様があわなかったのでつかえませんでした。

対象商品:
41462206
2016-08-22
用途:
米国製天体望遠鏡
その他業種

ホームセンター等では入手できないので助かりました。

対象商品:
41462391
2015-05-20
用途:
強度の必要な部位の締結

他社ではインチ規格で高強度のボルトがなかなか見つからず、クロモリ鋼のこの製品を利用しました。断続的に強い負荷がかかる箇所に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4405:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする