六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41464857 品番#1×1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は180種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び#1 寸法L(inch)1/2 山数64 材質SCM435 寸法d(mm)1.8 寸法t(mm)0.787 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)1.854 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)2.997 寸法ds(mm)1.854 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41465182
2023-01-20
用途:
米国製機械の固定

なかなか一般流通していないサイズなので助かりました。ただ、微妙にネジ径が大きいようで、ネジ締めが少し固かったです。ノギスで測ったところ、手持ちの同規格のインチネジと比べて0.05mm弱ですが差がありました。ピッチは変わらずです。

対象商品:
41465173
2021-02-15
用途:
ホビーのメンテナンス
製造業

材質はSCM435で精度も問題なく安心して使用できる商品です。

対象商品:
41465654
2020-11-29
用途:
痛んだネジとの交換
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ぴったりでした。ステンレスもいいのですが雌ネジ側がスチールなのでこちらを購入しました。

2019-07-30
用途:
Buell アメ車の整備
飲食業

インチ並目 UNCはアメ車によくあるサイズで、国内で手に入れようとしたら、中々に苦労する。

六角穴の偏心、雄ねじのバリ、潰れ等はなく安心して使える。ただ、表面処理が黒染めなので防錆対策をしてからで無いと使えない という点はマイナスである。可能であれば、表面処理が黒染め以外(クロメート等)の物もラインナップに加えて頂きたい。

5人が参考にしています
対象商品:
41465566
2022-01-21
用途:
マッカラーのチェーンソー修理

40年近く前のチェーンソーであるマッカラーMiniMac110のクランクシール交換作業の折、クランクケースボトムカバーの4本のボルトのうち、1本が破断を起こしていた。パーツリストには「216857 - Screw - Hex hd 12-24 x 1」とあり、UNC #12 24山 1インチ長である事が記載されていたが、同社は既に消滅している事から新品部品は購入できず、ユニファイでも極めて特殊なサイズの為捜索に苦慮したが、大阪魂で同サイズの高力ボルトが設定されていたので、どうにか修理を完了する事が出来た。

純正部品同様に、このサイズで頭が六角ボルトならなお良かった事(一応4ミリ、5/32”インチ両方の六角レンチで回せるので、インチ工具しかない環境でも問題はないが)。また、余りに高価だった為、予算の都合上4本全てを交換できなかった事から、残念ながら☆1つマイナスとしました。

1人が参考にしています
対象商品:
41466327
2019-10-01
用途:
ねじの締め付け
株式会社魚谷鉄工所 様

チャックに生爪を取り付けるのに使いますが、この規格のボルトはホームセンターには置いてないので、助かりますね。

対象商品:
41466056
2018-11-09
用途:
モーターサイクル整備。
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ない品質と思います。リーズナブルな価格も有難い限りです。

対象商品:
41465401
2018-08-17
用途:
アーチェリーのサイト取り付け
サービス業

普通に良い!!できれば取っ手付きネジがあると良かった。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする