※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41466731 #5×1" 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂 41466731

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41466731 品番 #5×1"
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼び#5 寸法L(inch)1 山数44 材質SCM435 寸法d(mm)3.1 寸法t(mm)1.447 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3.175 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.207 寸法ds(mm)3.175 ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
ミシンの修理

古い工業用ミシンのネジが折れてしまったのですが、特殊なサイズで困っていました。
頭の形状は違うのですがうまく使えて助かりました。

(インチの六角レンチも必要でした)

対象商品:
41467413
2022-03-27
用途:
自動車の整備

近所のホームセンターではインチのボルトが売っていませんのでその都度購入しています。価格も手ごろでよいのですが最近到着に時間がかかっていますね、もう少しスムーズに届くとたすかります。

対象商品:
41467264
2022-01-19
用途:
英国車の修理
中津車検代行センター 様

商品には満足しています。使用に関し何ら問題ありません。

対象商品:
41467027
2021-03-10
用途:
アメリカので旧車のメンテナンス
製造業

凄く珍しいサイズのボルトで、何処を探してもう無くて困っていましたが、モノタロウさんニップル電話して教えて頂き、やっと手に入れる事が出来ました。とても良い製品ですが、もう少し値段が安くなればありがたいのですが…

対象商品:
41467142
2019-12-17
用途:
自転車のシートポスト サドルを止めるのに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

物は良いと思います。
ただ、UNFのネジで気づくべきでしたが、六角穴はインチで3/16でした。
手持ちのレンチがなく、ペンチを使って仮止めして、その後購入したレンチで留めました。

対象商品:
41467474
2022-02-11
用途:
バイクのカスタムパーツ付属ボルトの代替用
卸売・小売業

ねじ山24との事で同じものだと勘違いして購入しました。
届いたボルトを確認すると、ねじ山は38位ありました。ねじ山長さは同じの為、ピッチが全然合わずどうしようか検討中です

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41466887
2021-08-19
用途:
油圧機器の補修
ティーズクラフト 様

なかなか、このサイズのねじは、ホームセンターには置いてありません。助かりました。

対象商品:
41467097
2021-03-09
用途:
インチネジ

自転車のハンドルブラケット取り付けネジが赤く錆びてたので交換で入手ですが、もう少し判りやすい表示にして欲しい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする