帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 腕カバー
耐切創手甲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ(cm)
14
注文コード
41467354
品番
ETK-2
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途
ガラス製造、自動車、機械
サイズ(cm)
14
材質(裏)
綿
材質(表)
アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※裏面は、難燃素材ではなく、綿を使用しています。