【名入れ】簡単オーダー 領収書 名入れ 社印あり (青台紙)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2冊) 注文コード 41467634 品番 eD-N10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

領収書の宛名に社名を印刷することができます。
社印風デザインを作成して印刷します。(実際の社印とは異なります)
記入を省力化!時間・人件費の削減につながります。
所定のフォントで印刷するので見た目もきれいに仕上がります。
社名を入力し、デザインとフォントを選択するだけの簡単オーダーです。

用途飲食店や接客業、ホテル、営業など。 寸法(mm)188×85/切り離し後170×85 サイズ小切手サイズ タイプ複写 書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体 デザイン社印:2行or3行 名入れ印刷色 レイアウトパターン1、パターン2 サービス分類名入れ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※社印デザインは、ご記入いただいた社名から作成します。
そのため実際にご使用の社印とは印面が異なります。
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。1冊あたりの枚数は50組です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「領収証」にはこんなカテゴリがあります

シェアする