六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41467781 品番 1/4×12
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びW1/4 長さ(mm)12 山数20 ねじ長さ(mm)- 種別全ねじ 材質SCM435 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)6.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10 ねじ山種類ウィット
関連資料:(0.19MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41468217
2023-02-04
用途:
部品の取付
製造業

六角ボルトウイットねじを六角穴付に変更しました。探していました

対象商品:
41467903
2021-05-12
用途:
ハーレーの交換ボルト用に購入
その他業種

ハーレーの交換ボルト用に購入。
ハーレー純正より精度が良く、安い。

対象商品:
41467772
2019-02-06
用途:
趣味の工作
製造業

ウィットネジは、実店舗での販売が少ないので非常に助かりました。商品の精度も申し分ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
41467851
2019-01-19
用途:
スピーカーの固定
その他業種

外国製のスピーカーボックスの埋め込みナットがウィットねじのため、スピーカー固定に使いました。入荷が早く、仕上がりもよく満足しています。

対象商品:
41468025
2019-09-21
用途:
機械メンテナンス時

同等他社品よりも安価なのでコスパはかなりいいと思います。

対象商品:
41467946
2018-09-26
用途:
釣り金具取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

クランプに電燈取り付け用の金具を固定するために利用しましたが、予定通りの作業ができました。

対象商品:
41467921
2018-06-05
用途:
メンテナンス
製造業

カワサキのエキセンにV字フックを付けられるようにW5/16の長ナットに使いました。られる材質も高強度なので安心です。

対象商品:
41467763
2016-03-24
用途:
インク調整ネジ
宮タオル 様 (卸売・小売業)

ちょうどいいサイズで使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3026:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする