※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×25 六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41468637 12×25 六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41468637 12×25 六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41468637

六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41468637 品番 12×25
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM12 長さ(mm)25 ねじピッチ1.5 ねじ長さ(mm)- 種別全ねじ 仕様全ネジ 材質SCM435 寸法t(mm)6 寸法S(mm)10 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)12 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル細目
関連資料:(0.19MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41468646
2025-10-08
用途:
車のブレーキ着用
医療・福祉・介護関連業

面も出ていてよかったです。
中々1.5ピッチで強度のあるボルトがない為
購入出来てよかったです

対象商品:
41468707
2022-10-30
用途:
工具の固定に
電気・ガス・熱供給・水道業

車のドライブシャフトをホイールハブから抜く時に、ハブプーラーを固定するために使いました。
強度のあるボルトが必要だったので、助かりました。
強力に固着していたドライブシャフトとホイールハブですが、このボルトで固定したハブプーラーでどうにか外すことが出来ました。

対象商品:
41468743
2022-06-27
用途:
機械の組み立てに

少量から購入出来てありがたい 品質普通にSCMなのでは問題ない 価格は近くのネジ屋さんの方が安いこともあるが 高くないし 買いに行かなくても翌日届くので 助かる

対象商品:
41468542
2022-07-26
用途:
バイクの部品組み立て

製品精度は問題ありません。パック販売してもらえるのが助かります。

対象商品:
41468621
2019-09-17
用途:
バンジョーボルトのメンテ時のフタ

M12のP1.75とP1.25は容易に入手できるが、P1.5が少数で入手できるのは非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする