※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×25 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469775 10×25 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469775 10×25 六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 41469775

六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/黒色酸化皮膜)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41469775 品番 10×25
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM10 長さ(mm)25 ねじピッチ1.5 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 種別全ねじ 材質SCM435 寸法D(mm)13 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)10 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
車バイクのメンテナンス

小頭のボルトはなかなか売っていないので助かります。

対象商品:
41469601
2023-06-20
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

古い年式バイクのメンテナンスにて使用する為に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41469653
2021-12-04
用途:
MTBに

MTBのシートクランプボルトがさびてしまったので交換に。見た目、精度、強度も満足できました。

対象商品:
41469714
2020-03-12
用途:
機械のボルト交換

もう少しでいいのでボルトの頭が大きい方が良い
この大きさだとボルトの頭が当たる面が小さく、締め付けた素材側が強度がないと
かなり凹みます。

対象商品:
41469741
2017-11-07
用途:
バイクのハンドルスペーサーに使用します。
製造業

この品物に不満はありませんが、純正から0.5刻みで有ったらもっと便利だと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
41469434
2014-09-16
用途:
壊れたネジの代替えに使用

輸入品に比べとてもしっかりしています。

対象商品:
41469793
2018-03-04
用途:
スタビリンクの作成
不動産業

ボルトヘッドが細く、スフェリカルの動作を妨げにくいと思って、スタビリンクの固定ボルト用に使用した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2342:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする