※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41472663
品番
16×40
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
SCM435
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
ねじ長さ(mm)
40
寸法t(mm)
5.3
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
10
表面処理
黒色酸化皮膜
寸法e(mm)
11.7
寸法C(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
7.5
寸法Z1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル細目
関連資料:
(0.12MB)