曜日別特売
TC-30MH カセットコンロ 東海 41475289

カセットコンロ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード41475289品番TC-30MH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スーパーハイカロリー、3.5Kw(3000kcal/h) 。高級感のある、「ベージュメタリック」ボディ。マグネット式でボンベを楽々着脱。圧力感知安全装置付。汁受け皿反転防止装置付 。ボンベ誤装着防止機能付。火力安定ヒートパネルの採用で火力が持続。重量:1.74kg

寸法(mm)345×280×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41475289
2023-01-26
用途: 停電時に火が欲しくなった時と思い購入
建設業・工事業

火力はかなり想定内にあり満足できる範囲です。2個めですがこのコンロが有ると安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする