フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)

(133件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41487153 品番 3×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)

種別全ねじ ねじの呼びM3 長さ(mm)8 材質/仕上ステンレス ねじピッチ0.5 用途機械、装置、メーター類のカバー取付 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 寸法e(mm)(最小)2.3 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)1.65 寸法h(mm)(最小)0.6 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法w(Φmm)7 寸法dk(mm)5.2 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 133
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41487293
2026-01-30
用途:
ステーの固定

社外アクチュエータを付けるためのステー固定のために使用。ドア内張りとネジの頭が干渉しないのでおすすめ。

2025-12-18
用途:
流石のメイドイン大阪
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

文句のつけようのない製品です。
何も言うことはないです。

2025-08-26
用途:
バイクの補修
セキュリティーアイ株式会社 様

バイクのネジにプラスやマイナスは使いたくない、ワッシャーもできれば使わず広い面積でネジを潜らせない形状だと、フランジにつきる。
六角穴付は脱着に優れトルクも充分にかけられ舐めることがないので重宝する

対象商品:
41487311
2026-03-05
用途:
バイクメンテナンス
溝渕工業 様 (卸売・小売業)

間違ってボルトサイズ注文してしまいましたが、何の問題もなく使用出来るかと思います。ありがとうございます

2025-08-10
用途:
自動車ナンバー取付用に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナンバー取り付けボルトが錆びてきたのでキャップボルトに取り換えました。
見た目もスッキリしていてステンレス製なので錆びにも安心です。

2025-11-01
用途:
バイクの改造
工房 茶木 様

製品としての不満は全くないが、もう少し素材面で選択肢があればなお良いです。

対象商品:
41487302
2025-04-09
用途:
2段梯子のレストア
建設業・工事業

経年劣化で破損した伸縮ロープ用の樹脂製ホイールを新替するため、シャフトの代替として、スクリューポストとセットで使用しています。

現状は極めて良好。
ステンレス製なので、5年くらいメンテフリーを期待します。

対象商品:
41487397
2024-12-16
用途:
バイクのボルト
サービス業

バイクで使用する純正ボルトからの入れ替えで使用してます。この規格のボルトがあったので非常に重宝しました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする