※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41487503
品番
2×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M2
材質
SCM435
長さ(mm)
5
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
1以上
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.3
ねじ山種類
メートル並目