ローヘッドキャップ (SCM435/クロメート)(パック品)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 41488133 品番 5×6
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM5 材質SCM435 長さ(mm)6 ねじピッチ0.8 寸法t(mm)2.7 寸法S(mm)3 表面処理クロメート 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)3.5 寸法dk(mm)8.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
オートバイでの部分使用
自動車・二輪車・自転車関連業

何種類かのコーティング品を試しましたが、クロメートが一番酸化に強く使いやすいです(錆びないわけではありません)。

対象商品:
41488203
2016-11-19
用途:
イタリア製バイクの純正代替えボルトとして使いました。
バイクショップこれなが 様

低頭のクロメートボルト以外は見栄えがおかしいので、とても助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
41488203
2015-03-12
用途:
バイクのパーツの固定

クロームメッキが嫌いでなけれな、かなり十分です。
締め込み時の感じも問題ありません。

ローヘッドは高価なのでこの値段は満足です。

対象商品:
41488151
2015-02-06
用途:
バイク整備
BARBER NOGAMI 様

満足している

対象商品:
41488203
2013-01-06
用途:
機械整備

機械整備に使用していますが精度もよくおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1882:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする