※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
41488246
品番
3×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
2
表面処理
スズコバ
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目