ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(16件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41488361 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 表面処理ユニクロ 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
バイクの整備に

バイクのフロントフォークに使用しました。
純正部品より少し長いボルトが必要だったので助かりました。

対象商品:
41488851
2024-02-09
用途:
機械修理
カトーモーター 様

表向に目立たせたくなかったので取り寄せてみました、

おもったよりも薄さが丁度良かったです。

対象商品:
41488745
2023-09-21
用途:
オートバイのステップ廻りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

フレームとステッププレートを留める純正のボルトと交換。
剛性感アップしました。

対象商品:
41488867
2022-10-05
用途:
バイクのメンテ

PHDS for OEMの追加スペーサーの取り付けに使用。ローヘッドでピッタリでした。ユニクロメッキが少し錆びやすいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
41488641
2022-05-29
用途:
スクーター駆動系トルクカム裏のビス
製造業

純正品別車種のを流用したためキャップビスだと軽く接触し対策。狙い通り接触せず満足

対象商品:
41488824
2020-10-22
用途:
モーターサイクルのブレーキキャリパー取り付け。

BMW R1100の錆びたボルトと交換しましたが有りがちな安物感もなく良い買い物でした。

対象商品:
41488483
2019-10-20
用途:
バイク整備
製造業

86年製バイクの外装ネジ置き換え用に購入。メッキもキレイで十分な品質です。

対象商品:
41488885
2018-08-21
用途:
機器の取り付け

低頭のM12ボルトがないのでこれを使っています。本当は六角低頭ボルトが欲しい。できれば長さが18mm程度。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2815:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする