4×6 ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41488946

4×6 ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41488946
4×6 ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41488946

ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1パック(8個)注文コード41488946品番4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種別全ねじねじの呼びM4材質SCM435長さ(mm)6ねじピッチ0.7寸法t(mm)2.3寸法S(mm)2.5表面処理亜鉛黒頭部形状ローヘッド寸法K(mm)2.8寸法dk(mm)7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 金具の固定
建設業・工事業

メッキの質感、色味、共に三価ブラックよりも良いです。

対象商品 : 41489052
2018-05-29
用途: ノルトロックと一緒に使いたいです
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

ロックワッシャーと使用目的のため、通常のボルトヘッドでは、高すぎる箇所に使用。
亜鉛黒は錆にも強いかと思います。
ただ、20ミリサイズが無かったので、今後製品化してほしいと思っています。
個数は4個で、この金額なら満足します。

対象商品 : 41489043
2017-03-16
用途: 機械部品
製造業

機械の回転部に使用しているが問題なく使用できている。

対象商品 : 41488955
2013-09-20
用途: 自動車のホイールカバーの固定。

ローヘッドなので、出っ張りが無く、スッキリ収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする