8×25 ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489052 8×25 ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489052 8×25 ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 41489052

ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 41489052 品番 8×25
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
種別全ねじ ねじの呼びM8 材質SCM435 長さ(mm)25 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)3.8 寸法S(mm)5 表面処理亜鉛黒 頭部形状ローヘッド 寸法K(mm)5 寸法dk(mm)13 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
金具の固定
建設業・工事業

メッキの質感、色味、共に三価ブラックよりも良いです。

対象商品:
41489052
2018-05-29
用途:
ノルトロックと一緒に使いたいです
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ロックワッシャーと使用目的のため、通常のボルトヘッドでは、高すぎる箇所に使用。
亜鉛黒は錆にも強いかと思います。
ただ、20ミリサイズが無かったので、今後製品化してほしいと思っています。
個数は4個で、この金額なら満足します。

対象商品:
41489043
2017-03-16
用途:
機械部品
製造業

機械の回転部に使用しているが問題なく使用できている。

対象商品:
41488955
2013-09-20
用途:
自動車のホイールカバーの固定。

ローヘッドなので、出っ張りが無く、スッキリ収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4710:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする