※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
自転車のハンドルグリップの固定ねじが錆てくるのでこれに交換した。頭が小さくないと入らないので、本体よりも高いねじだが買ってみた。それ相応にとてもきれいな精度の良い仕上がりのネジである。
装置のスペースの都合で小頭のM3のネジを探したが、D=4.5と一番小さいのはこのボルトでした。
通常のキャップボルトが使えない場所のため購入しました。クォリティも良くたいへん満足しています。
30年前のブレーキをメンテナンスしていて、小頭のキャップボルトを探していました。ステンレスなので長さは加工して使います。
特には無いのですが、プラスチックケースに入っての販売だともっといいと思います。
小さくてもキャップへのレンチの掛り具合は良好です。ただし、価格面ともっと短いタイプのラインナップ充実を希望します。