※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41493837 3×5 六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41493837

六角穴付ボタンボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41493837 品番 3×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質SCM435 長さ(mm)5 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.4 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 寸法E(mm)2.3 表面処理ニッケル 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2.0 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法R1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
バイクのリアキャリア取り付け
卸売・小売業

リアキャリアの取り付けにスペーサーを挟まなければならなくなったので、強度があって頭の高さが低いものを探していました。
低頭ボルトよりも頭の径が大きく、40mmの長さが欲しいとなると選べるものが少ないようです。
きれいなニッケルメッキですし、5本入りと少数で使いやすかったです。

2024-06-14
用途:
人の手が触れる場所
製造業

普通の6角穴付きボルトは頭の高さがあり作業者の手がぶつかり易い。ボタンボルトなら頭も低くスフェリカル形状なのでぶつかり難くぶつけても痛みも少ない。
ホムセンではSUSの6角穴付きボタンボルトなどは首下長さのバリエーションが少なくモノタロウで買う方が選択肢が豊富で便利ですね。

対象商品:
41494302
2023-07-29
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウで購入したステンレス製と違い、きちんと指定トルクで締め付けることが出来た。(ステンレス製は指定トルクの75%程度で6角穴がなめ欠けた。多分50%が限度だと思われる。)

1人が参考にしています
対象商品:
41494074
2022-11-25
用途:
新規治具製作用
製造業

小ロット手配時に重宝しています。
JIS-B1174仕様のバリエーションを増やして欲しいです

対象商品:
41493916
2022-07-17
用途:
3Dプリンタの整備
その他業種

3Dプリンタの整備に使っています。
六角穴のものでなければいけないわけではないのですが、3Dプリンタのほかのねじが六角なので合わせています。
このタイプのねじはホームセンターでは手に入りにくいので助かります。

対象商品:
41494241
2022-08-19
用途:
機械器具の交換ボルトとして
医療・福祉・介護関連業

器具のこの規格のボルトが滅失してしまい、補修用として購入。 良かったです。

対象商品:
41494284
2022-09-12
用途:
バイクメンテナンス
製造業

ネジ径、長さ、種類が豊富でちょうどいいサイズが選べて良い。

対象商品:
41494153
2021-06-16
用途:
機械修理
その他業種

商品の品質・価格共に満足です。
次回、同タイプのボルト購入の際も購入させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3461:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする