3×6 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂 41495151 3×6 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂 41495151

六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

(189件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41495151 品番 3×6
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ねじの呼びM3 長さ(mm)6 材質/仕上ステンレス/生地 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 寸法t(mm)1.4 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 寸法E(mm)2.3 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)2 寸法da(mm)(最大)3.6 寸法R1(mm)2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41495623
2026-01-06
用途:
オートバイのメンテナンス時

トラスネジに近い形状の六角穴ネジを探していたところ、各種寸法の揃った本品を見つけて複数種のサイズを購入。
製品の仕上がり・品質ともに問題なく、値段的にも安価で非常に満足しています。

1人が参考にしています
2025-11-06
用途:
紛失交換

木製ベンチの紛失した所に使用しました。
見た目を同じ様にして欲しいとの依頼で、ボタンボルトを選定。
このサイズはホームセンターには無く、助かりました。

対象商品:
41495842
2025-11-03
用途:
バイクメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

鉄ボルトからステンレスの穴付きに変更しました
見た目も良く大満足です

2025-01-21
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

M8のボタンボルトはホームセンターでは扱っていないので助かりました。

対象商品:
41495806
2024-05-26
用途:
バイクマフラー取り付けに
その他業種

今まで使用していたネジの頭の六角が舐めてしまい注文しました今までは六角を回してネジを締めていましたが六角は支えるだけにしといてナットの方を締めると六角部分は舐める事なく締め事が出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
41495474
2024-08-13
用途:
日曜大工
その他業種

ねじ山もしっかりしていて、インパクトドライバーで締めても問題なし

対象商品:
41495824
2024-07-19
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

腐食の著しい取付ボルの代用品として使用しました。
特に問題なく利用できました。

対象商品:
41495623
2024-01-26
用途:
オートバイのメンテナンス

この手のこまごまとした汎用部品については、価格・品揃えともモノタロウさんが最高です。
今後ともよろしくお願いします。。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3575:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする