※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2×1/2 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41496594 #2×1/2 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41496594 #2×1/2 六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂 41496594

六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)

(13件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41496594 品番 #2×1/2
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
種別- ねじの呼び#2 材質/仕上ステンレス 寸法L(inch)1/2 山数56 寸法d(mm)2.1 寸法t(mm)(最小)0.711 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)1.168、(最小)0.965 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)4.165、(最小)3.911 長さ(inch)1/2 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
スーパートラップの補修部品として
株式会社 中村 様

インチ規格のネジを探していて購入しました。発注数量が少なくてよかったので助かりました。

対象商品:
41496865
2024-09-25
用途:
バイク部品整備
自動車・二輪車・自転車関連業

インチネジ(ウイネット)を県内のネジ屋でさがすも、合ったものが見当たらない。
色々調べるとUNCでもサイズによって合う事が判明。
やっと手に入りました。

対象商品:
41496901
2024-03-27
用途:
ハーレーのカムカバーに使用
サービス業

商品に問題は無かったです。
インチ系のボタンキャップは少ないので非常に助かりました。

対象商品:
41496777
2021-12-25
用途:
米国製の光学機器のメンテナンス
武田製作所 様

米国製の光学機械のメンテにはUNC規格のボルトは絶対に必要なのだが、六角穴でましてやボタン型でステンレス製と言うのは入手しずらかったが、モノタロウで扱っていて助かった。

対象商品:
41496612
2022-03-23
用途:
機械のセンサー取付に
製造業

中々ないサイズなので助かりました、できればボタントルクスが有れば文句の付けようがありません。

1人が参考にしています
対象商品:
41496874
2022-02-01
用途:
スーパートラップのインナー固定

一般にあまり流通していないのでこちらで注文しました。問題なく使用できました。もう少し価格が安くなれば助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
41496883
2020-04-04
用途:
US製テレスコープの鉄製ネジの交換用に注文
KSF 様

元々、黒染めの鉄製ネジで錆が出るためSUS製に交換。
やはりUNC規格のネジは日本での入手性能が悪く、高価なため、少しでも安くしようとこちらで購入。
製品の仕上がりも良く問題なく使えています。
満足ですが、価格はもっと下げて欲しい。

対象商品:
41496865
2020-02-09
用途:
UNC規格のスチールボタンボルトの置換
卸売・小売業

日本のホームセンターでは、なかなか選ぶほど置いていないUNC、UNFが入手出来ました。米国のホームセンターでも探したんですが、SUSが見つからず。単価が高いのは需要が少ないからだと思います。少ない需要にも対応してくれていて助かりました。しかも、SUSですし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする