10×20 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41497172 10×20 六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ) 大阪魂 41497172

六角穴付ボタンボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 41497172 品番 10×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM10 材質SCM435 長さ(mm)20 ねじピッチ1.25 種別全ねじ ねじ長さ(mm)20 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)6 表面処理ユニクロ 頭部形状ボタン 寸法K(mm)6 寸法da(mm)(最大)11.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-09
用途:
ディスクローターのボルト
ピデスアート 様 (製造業)

カワサキの旧車両のディスクローターに使用。
頭が高いとアウターに当たるので頭の低いこのタイプを選びました。
長さも選べて重宝してます。

対象商品:
41497154
2022-03-09
用途:
二輪車のミラー穴ネジを利用したリザーブタンク固定に
その他業種

二輪車(オートバイ)のハンドル部分。
バックミラー取り付けネジ穴(M10細目)にマスターシリンダ固定ステーを取り付けるために使用しました。
黒色かユニクロで色目迷いましたが、ステーの色(アルミ地)との合わせと耐久性を考えてユニクロメッキにしてみました。

2人が参考にしています
対象商品:
41497242
2020-01-14
用途:
ロールケージの組み立てボルト

通常のM10細目六角ボルトで組み立てられていたので、安全性向上のため頭の丸いボタンボルトに交換しました。材質もクロモリ鋼で申し分ありません。

対象商品:
41497163
2020-01-02
用途:
Ja11スペアタイヤブラケット穴埋め

スペアタイヤブラケット撤去した際、見た目を良くするためボタンボルトを取り付けてみました。凹凸が少なく、見た目も目立たず大満足です。

対象商品:
41497172
2016-05-27
用途:
車のバンパー取付

ホームセンターに細目のボタンボルトが置いてないので助かりました。
価格も安く少量で購入出来る所も良かったです。

対象商品:
41497181
2020-07-15
用途:
ステー固定
有限会社平井電設 様

細めボルトはトルク重視のため、頭がごついボルトが定番ですが、見えるところに取り付け、なおかつ人が触れそうな箇所に取り付けるため、見た目が良いのと、丸みがあり出っ張りが少ない分引っかかっても怪我が少なそうです。

対象商品:
41497181
2018-04-23
用途:
搬送機器の定期メンテナンス時
有限会社マルスケ 様 (製造業)

搬送機器カバー取り付けボルトは振動で緩んだり、最悪脱落して異物混入の元になりかねません
弊社では決められた定期感覚で点検し、必要であれば交換作業を実施しております、
部分部分で長さや太さが異なる機械ですので、必要な分だけ調達できる小口仕分けの商品がとても使いやすく便利です
勿論指定の規定トルクで使用しても伸びたり歪んだりしないボルト品質ですので助かります
次回もお世話になるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする