六角穴付ボタンボルト 細目 (ステンレス)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 41497285 品番 10×20
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM10 長さ(mm)20 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 種別全ねじ ねじ長さ(mm)20 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)6 頭部形状ボタン 寸法K(mm)6 寸法da(mm)(最大)11.2 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)18 ねじ山種類メートル細目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41497303
2024-04-26
用途:
バイク

そこら辺のホームセンターには置いて無いので助かりました。

対象商品:
41497321
2024-01-03
用途:
回転部分に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のヘキサゴンボルトだと回転した時に干渉していたところにしよう、頭の出面が5mmくらい下がったので干渉しなくなった。

対象商品:
41497276
2023-11-30
用途:
車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
41497276
2022-10-24
用途:
ジムニー スペアタイヤブラケット取り外しの為

jb23のスペアタイヤブラケット取り外した後のネジ穴塞ぎに購入しました。
見える所なので錆びないボルトを選びました。
頭がなだらかなので、洗車の時も引っ掛からないので良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
41497321
2020-02-25
用途:
機械のメンテナンス
しあつぼ名人 様 (不動産業)

チタン製のネジやクロモリ製のネジも取り揃えて頂きたいと思います。

対象商品:
41497346
2020-03-17
用途:
車のシフトノブのネジサイズ計測
サービス業

10m の細目で適度なサイズのネジを探していたところこの商品に行きついた。探していたので助かりました。

対象商品:
41497294
2019-06-08
用途:
細目キャップボルト

バイクのミラーの穴にねじ込む為に購入しましたが、ちょっと長かったみたいでした。工具箱のとなってしまいましたが、細目ボルトが売っているのは少ないので助かりました。

対象商品:
41497321
2019-08-02
用途:
バイクのスイングアームサス受けに
その他業種

本当は低頭ボルトで探していたのですが、こちらのボルトで充分な薄さでしたので大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
508:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする