UB-S10 UV Bondyスターターキット JIT 41498163 UB-S10 UV Bondyスターターキット JIT 41498163 UB-S10 UV Bondyスターターキット JIT 41498163 UB-S10 UV Bondyスターターキット JIT 41498163 UB-S10 UV Bondyスターターキット JIT 41498163

UV Bondyスターターキット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10mL) 注文コード41498163 品番UB-S10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

紫外線4秒照射で硬化する液体プラスチック

用途修理、修繕、成型 付属品専用UV LEDライト、専用UV LEDライトスタンド 容量(mL)10 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41498163
2024-06-18
用途:
細かいプラ製品の補修など

初めて使いましたが瞬着より速く強力に修理できて大変便利だと思いました。
瞬着みたいに中身が硬化してしまい次回使い物にならないという事も無いし。
しかしちょっと多めに盛ると完全に硬化しきらず表面がベトつく感じがしますが
そもそもそういうものなのかも。(照射時間が重要?

対象商品:
41498163
2020-11-25
用途:
成形、補強、接着
サービス業

接着剤では保持や強度が無理なプラスチック部品や小さな物の接着、補強に使えます。

2021-01-22
用途:
プラスチックの接着
建設業・工事業

素早い接着に驚きました。強度よりスピード接着向きかな。

1人が参考にしています
対象商品:
41498163
2020-07-22
用途:
メガネのフレーム
自動車・二輪車・自転車関連業

眼鏡フレームが折れてレンズが取れた、この様な時にこの接着剤が有効なのです!
瞬間接着剤だとズレた位置で固まったりまた落としてしまった時に壊れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする