NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 戸建住宅用ポスト
ポスト 前入前出/屋内タイプ/防滴タイプ 静音大型ダイヤル錠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41498565
品番
KS-MB507S-L-BK
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×265×162
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
色
ブラック(黒)
仕様
前入前出
質量(kg)
3.2
仕上
本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
静音大型ダイヤル錠