3×40 六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂 41501162 3×40 六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂 41501162

六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ

(35件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 41501162 品番 3×40
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)40 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)1.3 寸法r(mm)0.1 種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 寸法S(mm)2.5 表面処理クローム 寸法e(mm)2.873 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)3 寸法da(mm)3.6 寸法v(mm)0.3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 強度区分12.9 寸法ds(mm)3 ねじ長さb(mm)18 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41501713
2024-07-18
用途:
リアキャリアの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

商品はおそらく問題ないと思います。
梱包数が1個だっと思ったので余計に注文してしまいました。
キャンセルはできるが送料の方が高くなってしまう。
商品によって1個のものもあれば2個入りのものもあるみたいで間違えやすいと思う。

対象商品:
41501756
2023-10-29
用途:
オートバイ再生
その他業種

古いオートバイ再生しているものです。エンジンマウントボルトに当初ステンレスを考えていましたが、それはかじって抜けなくなり強度も不足していたので、強度12.9のこちらを選びました。きれいで満足してます。かじり防止のグリスも買いました。◯

2023-10-29
用途:
オートバイ再生
その他業種

古いオートバイのエンジンマウントボルトに使用しました。当初ステンレスボルトを使う予定でしたが、かじりが出てぬけなくなり、強度も足りないと知り、こちらの強度12.9スチールにしました。きれいでとても満足です。

対象商品:
42809471
2023-08-03
用途:
バイク整備

ヴィンテージバイクのブレーキキャリパーボルトに使用するためM10×50を購入しました。強度区分12.9とキャリパーボルトとして十分な強度があるうえ、クロームメッキ仕上げで見栄えもよく大変満足しています。

対象商品:
42809216
2024-02-15
用途:
バイクに

全ネジタイプはどこにでもあるのですが、半ネジが無くて探していました。

対象商品:
41501695
2023-04-03
用途:
オートバイ修理時の補修部品として
その他業種

ホームセンターに行っても在庫が無かったり取り扱いが無かったりと探す労力がかかりますが、サイズや材質で検索でき、目当てのモノが入手でき、いつも助かっております。
表面処理はクロームメッキで大変美しいです。

対象商品:
41501686
2022-04-27
用途:
強度区分12.9、ブレーキキャリパーの取り付けボルト

ブレーキキャリパーの取り付け用に高強度のネジが必要で購入。クロムメッキも美しくていい感じです。

対象商品:
42809417
2022-07-23
用途:
バイクの整備
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの純正品の代替品として購入しました。安価に強度もアップして良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2012:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする